Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01062.056.0200 Hex Cap Screw Grade 5 9/16-18 X 2, 10PK | AB7AGF 22TF25

APPROVED VENDOR U01062.056.0200 Șurub hexagonal grad 5 9/16-18 X 2, 10 buc.

În stoc
Element: AB7AGF Model: U01062.056.0200Ref încrucișat: 22TF25 / 42HF36
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
€33.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-18
Diametru9 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime sub cap2"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.78
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.056.0200 Șurub hexagonal grad 5 9/16-18 X 2, 10 buc.
€33.50 /ambalaj