Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01080.025.0037 Socket Set Screw Cup 1/4-20 X 3/8, 100PK | AB8FVK 25J628

APPROVED VENDOR U01080.025.0037 Cupă șurub de fixare 1/4-20 X 3/8, 100 buc.

În stoc
Articol: AB8FVK Model: U01080.025.0037Ref. cruce: 25J628 / 159J63
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
€23.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă2A
Echivalent zecimal0.250 "
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului3 / 16 "
Șef Lățime1 / 4 "
Material1018-1022 Oțel carbon
Lungime totală3 / 8 "
Punct Dia.1 / 8 "
Punct Material1018/1022 Oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHR15N 83 Duritate minimă a suprafeței
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1778
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.025.0037 Cupă șurub de fixare 1/4-20 X 3/8, 100 buc.
€23.23 /ambalaj