Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01120.031.0002 Piuliță hexagonală grad 5 5/16-24, 100BUC | AD7LEV 4FAZ9

APPROVED VENDOR U01120.031.0002 Piuliță hexagonală grad 5 5/16-24, 100 buc

În stoc
Articol: AD7LEV Model: U01120.031.0002Ref încrucișat: 4FAZ9 / 42HF92
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
€8.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
finalizareaSimplu
Calitate5
Înălţime17 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate5
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipComplet
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4586
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01120.031.0002 Piuliță hexagonală grad 5 5/16-24, 100 buc
€8.85 /ambalaj