Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U01200.043.0075 Șurub hexagonal grad 5 7/16-14 X 3/4, 25BUC | AB7HGM 23KZ63

APPROVED VENDOR U01200.043.0075 Șurub hexagonal grad 5 7/16-14 X 3/4, 25 buc.

În stoc
Element: AB7HGM Model: U01200.043.0075Ref încrucișat: 23KZ63 / 42HG60

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€13.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Diametru7 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime sub cap3 / 4 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5409
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
Furnizor APROBAT 4RXH8 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zinc clar43 / 64 "521 / 64 "Flanșă de blocare1 / 2 "€255.98
VÂNTORUL APROBAT 4XLV6 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Placat cu zinc-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.043.0075 Șurub hexagonal grad 5 7/16-14 X 3/4, 25 buc.
€13.69 /ambalaj