Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01200.056.0125 Hex Cap Screw Grade 5 9/16-12 X 1-1/4, 25PK | AB9DTE 2CE48

APPROVED VENDOR U01200.056.0125 Șurub hexagonal grad 5 9/16-12 X 1-1/4, 25 buc.

În stoc
Element: AB9DTE Model: U01200.056.0125Cross Ref: 2CE48 / 42HG94
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
€18.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-12
Diametru9 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime sub cap1.25 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Reumpleri2CE48
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.056.0125 Șurub hexagonal grad 5 9/16-12 X 1-1/4, 25 buc.
€18.86 /ambalaj