Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04005.112.0300 Structural Bolt 1-1/8-7 3 Length, 5PK | AB3GMW 1TB18

APPROVED VENDOR U04005.112.0300 Șurub structural 1-1/8-7 3" lungime, 5 buc.

În stoc
Articol: AB3GMW Model: U04005.112.0300Ref încrucișat: 1TB18 / 167A48
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
€79.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaSimplu
CalitateA325
Cap Dia.1-13/16 "
Inaltimea capului11 / 16 "
MaterialOţel
Lungime totală3"
Rockwell HardnessC19 până la C31
Forța de tracțiune105,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.88
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318152030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.112.0300 Șurub structural 1-1/8-7 3" lungime, 5 buc.
€79.73 /ambalaj