Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04005.112.0550 Structural Bolt 1-1/8-7 X 5-1/2 Length, 5PK | AB3GND 1TB27

APPROVED VENDOR U04005.112.0550 Șurub structural 1-1/8-7 X 5-1/2" lungime, 5 buc.

În stoc
Element: AB3GND Model: U04005.112.0550Ref încrucișat: 1TB27 / 167A55
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
€114.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaSimplu
CalitateA325
Cap Dia.1-13/16 "
Inaltimea capului11 / 16 "
MaterialOţel
Lungime totală5.5 "
Rockwell HardnessC19 până la C31
Forța de tracțiune105,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.41
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318152030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.112.0550 Șurub structural 1-1/8-7 X 5-1/2" lungime, 5 buc.
€114.79 /ambalaj