Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD CSR-1575 Stripper cablu 4-1/2 inch lungime fără izolare | AH4JLC 34RP81

JONARD CSR-1575 Stripper cablu 4-1/2 inch Lungime Fără izolat

În stoc
Element: AH4JLC Model: CSR-1575Crucea Ref: 34RP81
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
€58.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de decupare a cablurilor
ReglabilManual
Tip cabluUTP, STP și coaxial
Capacitate5 / 16 "
funcţiiDoar bandă
Manipulați materialulPlastic
Tip mânerPlastic
IzolatNu
Lungime totală4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.059
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.19
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelArticolReglabilTip cabluLungime totalăTether capabilCapacitatefuncţiiManipulați materialulPreț
Stripper cablu JONARD UST-500 9/6 și 7/11 AWg 5 in | AA2GGE 10G948 TVA-500Instrument universal de decupare a cablurilorManualRG55"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)9/6 și 7/11 AWGBenzi / tăieturiPlastic€28.17
JONARD UST-1596 Stripper cablu 59/6 Awg 4-3/4 in | AA6HNZ 13Z521 TVA-1596Decojitor de cablu coaxialManualRG59 / 74.75 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)RG 59/6Benzi / tăieturiPlastic€26.02
Stripper cablu JONARD UST-100 9/6 și 7/11 AWg 4-3/4 in | AA6HPA 13Z522 TVA-100Decojitor de cablu coaxialManualRG54.75 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)9/6 și 7/11 AWGBenzi / tăieturiPlastic€24.96
JONARD UST-150 Dezimbrator 5 in | AB7RMP 23Z417 TVA-150Dispozitiv de decupare a cablurilorManualRG59 / 6 CAT / TP5"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 4 "Doar bandăPlastic€27.04
JONARD JIC-4366 Stripper cablu 0.018 sau 0.031 in 5-1/2 in | AC3FCK 2RZU8 JIC-4366Dispozitiv de decofrare a cablului și instrument de inelManualCabluri diverse5.5 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)0.46 mm sau 0.79 mmStrip / CrimpPlastic€133.60
JONARD CST-1i Dezis cablu 3-1/2 in | AD3MZY 40J738 CST-1iDispozitiv de decupare a cablurilorAutomatCabluri diverse3.5 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 2 "Doar bandăPlastic€54.53
JONARD TSAB-40 Dispozitiv de dezimbrare 40 la 1000um AWg 5 in | AD6VFY 4AVK3 TSAB-40Dispozitiv de decupare a cablurilorManual-5"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Placare AWG de la 40 la 1000umBenzi / tăieturi-€5,836.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD CSR-1575 Stripper cablu 4-1/2 inch Lungime Fără izolat
€58.73 /unitate