Camion din oțel VESTIL TRS-1827-M, lateral cu plasă, frână de 18 x 27 inchi | AG8AXJ

VESTIL Camion din oțel TRS-1827-M, partea cu plasă, frână de 18 x 27 inci

Articol: AG8AXJ Model: TRS-1827-M

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Capacitate330 lbs.
Caster Dia.4"
Înălțimea pliată9-7 / 8 In.
Frana de piciorNu
Înălțimea mânerului33-3 / 8 In.
Înălțimea mânerului33.375 "
Înălţime33.375 "
Lungime29.13 "
Capacitate de încărcare330 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea platformei27 "
Lățimea peronului18 "
TipPlase laterale
Lungime utilizabilă26.625 "
Lățime utilizabilă14-7 / 8 In.
Lăţime18.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)84.77
Lungimea navei (cm)73.98
Lățimea navei (cm)47.94
Codul HS7326908588
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCaster Dia.Lățimea rotoruluiLățimea totalăPlatforma de la solÎnălțimea platformeiLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
Camion din oțel VESTIL TRS-1924, mâner pliabil, frână de 19 x 24 inchi | AG8AXL TRS-192426.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "-
RFQ
VESTIL TRS-1927-2 Camion din oțel, etaj dublu, frână de 19 x 27 inchi | AG8AXN TRS-1927-229.88 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "€562.81
Camion din oțel VESTIL TRS-2334-M, lateral cu plasă, frână de 23 x 34 inchi | AG8AXT TRS-2334-M-5"----34 "23 "€892.02
Camion din oțel VESTIL TRS-2429-DH, mâner dublu, frână de 24 x 29 inchi | AG8AXV TRS-2429-DH36.13 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
RFQ
Camion din oțel VESTIL TRS-2431, mâner pliabil, frână de 24 x 31 inchi | AG8AXX TRS-2431-5"----31 "24 "€471.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion din oțel TRS-1827-M, partea cu plasă, frână de 18 x 27 inci