VESTIL Seria TRS Camioane cu platformă din oțel cu zgomot redus, fără frână de picior


Filtru
Material rulant: Cauciuc , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant , Culoare: Albastru , Frana de picior: Nu , Înălțime mâner pliat: 9 1 / 2 " , Material: Oţel , Nr. baterie: Nu , Număr de rotile: 4 , Material platformă: Oţel , Sursa de putere: Manual , Înălțimea raftului superior: 26 "
StilModelLungime totalăCaster Dia.Lățimea rotoruluiLățimea totalăPlatforma de la solÎnălțimea platformeiLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
A
TRS-1827-M
-4"----27 "18 "-
RFQ
B
TRS-2334-M
-5"----34 "23 "€892.03
C
TRS-2431
-5"----31 "24 "€471.01
D
TRS-1924
26.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "-
RFQ
E
TRS-1927-2
29.88 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "€562.81
F
TRS-2429-DH
36.13 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?