Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04005.125.0350 Surub structural 1-1/4-7 X 3-1/2 Lungime, 5PK | AB3GNM 1TB39

APPROVED VENDOR U04005.125.0350 Șurub structural 1-1/4-7 X 3-1/2" lungime, 5 buc.

În stoc
Element: AB3GNM Model: U04005.125.0350Ref încrucișat: 1TB39 / 167A62
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
€90.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaSimplu
CalitateA325
Cap Dia.2"
Inaltimea capului25 / 32 "
MaterialOţel
Lungime totală3.5 "
Rockwell HardnessC19 până la C31
Forța de tracțiune105,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1175
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318152030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.125.0350 Șurub structural 1-1/4-7 X 3-1/2" lungime, 5 buc.
€90.60 /ambalaj