Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U04100.037.0350 Șurub hexagonal grad 8 3/8-16 X 3-1/2, 25BUC | AA8RMX 19NR69

APPROVED VENDOR U04100.037.0350 Șurub hexagonal grad 8 3/8-16 X 3-1/2, 25 buc.

În stoc
Articol: AA8RMX Model: U04100.037.0350Crucea Ref: 19NR69
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
€22.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3 / 8 "
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.3.5 "
Calitate8
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap3.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet3 / 8 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3342
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.037.0350 Șurub hexagonal grad 8 3/8-16 X 3-1/2, 25 buc.
€22.92 /ambalaj