Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04100.125.0250 Șurub hexagonal grad 8 1-1/4-7 x 2-1/2 | AB9RMK 2EY61

APPROVED VENDOR U04100.125.0250 Surub hexagonal grad 8 1-1/4-7 x 2-1/2

În stoc
Element: AB9RMK Model: U04100.125.0250Ref încrucișat: 2EY61 / 42HL20
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
€21.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului8
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului25 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.875 "
Lungime sub cap2.5 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului2-1/2 "
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.64
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.125.0250 Surub hexagonal grad 8 1-1/4-7 x 2-1/2
€21.61 /unitate