Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04100.125.0550 Hex Cap Screw Grade 8 1-1/4-7 x 5-1/2 | AB9RMZ 2EY77

APPROVED VENDOR U04100.125.0550 Surub hexagonal grad 8 1-1/4-7 x 5-1/2

În stoc
Articol: AB9RMZ Model: U04100.125.0550Crucea Ref: 2EY77

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€28.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului8
Diametru1.25 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului25 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.875 "
Lungime sub cap5.5 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului2-3/4 "
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.75 "
Dimensiune de filet7
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0832
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
VINDATOR APROBAT HVHS.000059.50 Șurub cu cap hexagonal B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Simplu-B725 / 64 "Greu1 1 / 16 "€95.37
VINDATOR APROBAT HVHS.000104.50 Șurub cu cap hexagonal B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Simplu-B725 / 64 "Greu1 1 / 16 "€133.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.125.0550 Surub hexagonal grad 8 1-1/4-7 x 5-1/2
€28.81 /unitate