Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U04100.150.0850 Șurub hexagonal grad 8 1-1/2-6 x 8-1/2 | AB8TYR 29DK72

APPROVED VENDOR U04100.150.0850 Surub hexagonal grad 8 1-1/2-6 x 8-1/2

În stoc
Articol: AB8TYR Model: U04100.150.0850Ref. cruce: 29DK72 / 156N28

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€131.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7
Diametru1.5 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului1 5 / 16 "
Tip capHex
Lungime sub cap8.5 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului3-1/4 "
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3.5 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3265
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.150.0850 Surub hexagonal grad 8 1-1/2-6 x 8-1/2
€131.12 /unitate