Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U04104.043.0087 Șurub hexagonal grad 8 7/16-14 X 7/8, 25PK | AB8TYW 29DK76

APPROVED VENDOR U04104.043.0087 Șurub hexagonal grad 8 7/16-14 X 7/8, 25 buc.

În stoc
Element: AB8TYW Model: U04104.043.0087Ref încrucișat: 29DK76 / 42HM12
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
€13.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Diametru7 / 16 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Lungime sub cap7 / 8 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04104.043.0087 Șurub hexagonal grad 8 7/16-14 X 7/8, 25 buc.
€13.38 /ambalaj