Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04104.062.0150 Hex Cap Screw Grade 8 5/8-11 X 1-1/2, 10PK | AC4WTR 30Z447

APPROVED VENDOR U04104.062.0150 Șurub hexagonal grad 8 5/8-11 X 1-1/2, 10 buc.

În stoc
Articol: AC4WTR Model: U04104.062.0150Crucea Ref: 30Z447
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
€20.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Clasă3A
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Diametru5 / 8 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime sub cap1.5 "
MaterialOtel carbon
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Mărimea5/8-11 x 1-1/2"
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMâna stângă
Lungimea filetului1.5 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.84
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04104.062.0150 Șurub hexagonal grad 8 5/8-11 X 1-1/2, 10 buc.
€20.09 /ambalaj