Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04104.125.0200 Șurub hexagonal grad 8 1-1/4-7 x 2 | AB8TZC 29DK82

APPROVED VENDOR U04104.125.0200 Surub hexagonal grad 8 1-1/4-7 x 2

În stoc
Articol: AB8TZC Model: U04104.125.0200Ref. cruce: 29DK82 / 42HN56

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€28.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului8
Diametru1.25 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului25 / 32 "
Tip capHex
Lungime sub cap2"
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului2"
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5576
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04104.125.0200 Surub hexagonal grad 8 1-1/4-7 x 2
€28.10 /unitate