Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04122.075.0001 Hex Nut Grade 8 3/4-10, 20PK | AA4JRW 12P573

APPROVED VENDOR U04122.075.0001 Piuliță hexagonală grad 8 3/4-10, 20 buc

În stoc
Articol: AA4JRW Model: U04122.075.0001Crucea Ref: 12P573
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
€32.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Înălţime41 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.02
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04122.075.0001 Piuliță hexagonală grad 8 3/4-10, 20 buc
€32.32 /ambalaj