Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04160.025.0325 Hex Cap Screw Grade 8 1/4-28 X 3-1/4, 50PK | AB8TZH 29DK87

APPROVED VENDOR U04160.025.0325 Șurub hexagonal grad 8 1/4-28 X 3-1/4, 50 buc.

În stoc
Element: AB8TZH Model: U04160.025.0325Cross Ref: 29DK87 / 42HP15
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
€42.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
Diametru1 / 4 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Lungime sub cap3.25 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0912
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.025.0325 Șurub hexagonal grad 8 1/4-28 X 3-1/4, 50 buc.
€42.88 /ambalaj