Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04160.037.0250 Hex Cap Screw Grade 8 3/8-24 X 2-1/2, 25PK | AB9NHV 2EB59

APPROVED VENDOR U04160.037.0250 Șurub hexagonal grad 8 3/8-24 X 2-1/2, 25 buc.

În stoc
Articol: AB9NHV Model: U04160.037.0250Ref încrucișat: 2EB59 / 42HP54

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€24.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap2.5 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului1"
Reumpleri2EB59
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9747
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.037.0250 Șurub hexagonal grad 8 3/8-24 X 2-1/2, 25 buc.
€24.28 /ambalaj