Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U04160.037.0650 Șurub hexagonal grad 8 3/8-24 X 6-1/2, 10BUC | AB8TZJ 29DK88

APPROVED VENDOR U04160.037.0650 Șurub hexagonal grad 8 3/8-24 X 6-1/2, 10 buc.

În stoc
Articol: AB8TZJ Model: U04160.037.0650Ref încrucișat: 29DK88 / 42HP69

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€37.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Lungime sub cap6.5 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului1"
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.037.0650 Șurub hexagonal grad 8 3/8-24 X 6-1/2, 10 buc.
€37.18 /ambalaj