Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04160.075.0350 Hex Cap Screw Grade 8 3/4-16 X 3-1/2, 5PK | AA8RNF 19NR77

APPROVED VENDOR U04160.075.0350 Șurub hexagonal grad 8 3/4-16 X 3-1/2, 5 buc.

În stoc
Articol: AA8RNF Model: U04160.075.0350Ref încrucișat: 19NR77 / 42HR56
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
€30.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3 / 4 "
Diametru3 / 4 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.3.5 "
Calitate8
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap3.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet3 / 4 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.075.0350 Șurub hexagonal grad 8 3/4-16 X 3-1/2, 5 buc.
€30.89 /ambalaj