Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U04160.101.0375 Șurub cu cap hexagonal Clasa 8 1-14 X 3-3/4, 5PK | AB8TZL 29DK90

APPROVED VENDOR U04160.101.0375 Șurub hexagonal grad 8 1-14 X 3-3/4, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8TZL Model: U04160.101.0375Ref încrucișat: 29DK90 / 42HR89
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
€97.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 "-14
Diametru1"
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Lungime sub cap3.75 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului2-4/9 "
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.44
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.101.0375 Șurub hexagonal grad 8 1-14 X 3-3/4, 5 buc.
€97.08 /ambalaj