Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04160.112.0250 Șurub hexagonal grad 8 1-1/8-12 x 2-1/2 | AB8BJJ 25CT12

APPROVED VENDOR U04160.112.0250 Surub hexagonal grad 8 1-1/8-12 x 2-1/2

În stoc
Articol: AB8BJJ Model: U04160.112.0250Ref încrucișat: 25CT12 / 42HR96

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€23.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului13
Diametru1.125 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului11 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime1 11 / 16 "
Lungime sub cap2.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului2-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.112.0250 Surub hexagonal grad 8 1-1/8-12 x 2-1/2
€23.34 /unitate