Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04160.112.0700 Șurub hexagonal grad 8 1-1/8-12 x 7 | AB8BJT 25CT20

APPROVED VENDOR U04160.112.0700 Surub hexagonal grad 8 1-1/8-12 x 7

În stoc
Articol: AB8BJT Model: U04160.112.0700Crucea Ref: 25CT20
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
€58.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului13
Diametru1.125 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului11 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime1 11 / 16 "
Lungime sub cap7"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului2-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.75 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.112.0700 Surub hexagonal grad 8 1-1/8-12 x 7
€58.48 /unitate