Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04162.062.0002 Piuliță hexagonală din oțel carbon 5/8-18, 25 buc | AB8UWH 29DU61

APPROVED VENDOR U04162.062.0002 Piuliță hexagonală din oțel carbon 5/8-18, 25 buc

În stoc
Element: AB8UWH Model: U04162.062.0002Ref încrucișat: 29DU61 / 42HT25
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
€40.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
finalizareazinc
Calitate8
Înălţime35 / 64 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8258
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04162.062.0002 Piuliță hexagonală din oțel carbon 5/8-18, 25 buc
€40.18 /ambalaj