Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U04162.112.0002 Piuliță hexagonală Oțel Grad 8 1-1/8-12, 5PK | AB7EWQ 22UK69

APPROVED VENDOR U04162.112.0002 Piuliță hexagonală oțel grad 8 1-1/8-12, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7EWQ Model: U04162.112.0002Cross Ref: 22UK69 / 42HT28

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€32.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-12 "
finalizareazinc
Calitate8
Înălţime31 / 32 "
MaterialOţel
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
Lăţime1 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9076
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04162.112.0002 Piuliță hexagonală oțel grad 8 1-1/8-12, 5 buc.
€32.42 /ambalaj