Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04210.062.0450 Surub structural 5/8-11 X 4-1/2 Lungime, 10PK | AB3GPY 1TB78

APPROVED VENDOR U04210.062.0450 Șurub structural 5/8-11 X 4-1/2" lungime, 10 buc.

În stoc
Element: AB3GPY Model: U04210.062.0450Ref încrucișat: 1TB78 / 167A91

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€79.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA325
Cap Dia.1-1/16 "
Inaltimea capului25 / 64 "
MaterialOţel
Lungime totală4.5 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0925
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318152030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.062.0450 Șurub structural 5/8-11 X 4-1/2" lungime, 10 buc.
€79.11 /ambalaj