Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04211.087.0200 Surub structural 7/8-9 X 2 Lungime, 5PK | AB3FUV 1RY31

APPROVED VENDOR U04211.087.0200 Șurub structural 7/8-9 X 2" lungime, 5 buc.

În stoc
Articol: AB3FUV Model: U04211.087.0200Ref. cruce: 1RY31 / 166Z14
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
€46.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA325
Cap Dia.1.437 "
Inaltimea capului35 / 64 "
MaterialOţel
Lungime totală2"
Rockwell HardnessC25 până la C34
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9372
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318152030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.087.0200 Șurub structural 7/8-9 X 2" lungime, 5 buc.
€46.56 /ambalaj