Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04211.087.0550 Structural Bolt 7/8-9 5-1/2 Length, 5PK | AB3FVM 1RY51

APPROVED VENDOR U04211.087.0550 Șurub structural 7/8-9 5-1/2" lungime, 5 buc.

În stoc
Articol: AB3FVM Model: U04211.087.0550Ref. cruce: 1RY51 / 166Z27

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€123.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA325
Cap Dia.1.437 "
Inaltimea capului35 / 64 "
MaterialOţel
Lungime totală5.5 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.285
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318152030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.087.0550 Șurub structural 7/8-9 5-1/2" lungime, 5 buc.
€123.43 /ambalaj