Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04360.025.0250 Șurub hexagonal grad 8 1/4-28 X 2-1/2, 50UC | AB7AWX 22TJ92

APPROVED VENDOR U04360.025.0250 Șurub hexagonal grad 8 1/4-28 X 2-1/2, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7AWX Model: U04360.025.0250Ref. cruce: 22TJ92 / 42HT68

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€25.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
Diametru1 / 4 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime sub cap2.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8582
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.025.0250 Șurub hexagonal grad 8 1/4-28 X 2-1/2, 50 buc.
€25.57 /ambalaj