Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04360.112.0600 Șurub hexagonal grad 8 1-1/8-12 x 6 | AB8BPN 25CU33

APPROVED VENDOR U04360.112.0600 Surub hexagonal grad 8 1-1/8-12 x 6

În stoc
Element: AB8BPN Model: U04360.112.0600Ref încrucișat: 25CU33 / 42HV63
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
€21.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului13
Diametru1.125 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului11 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime1 11 / 16 "
Lungime sub cap6"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului2-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9158
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.112.0600 Surub hexagonal grad 8 1-1/8-12 x 6
€21.08 /unitate