Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07000.008.0062 Socket Cap Screw Standard 2-56 X 5/8, 100PK | AB7BUB 22TP71

APPROVED VENDOR U07000.008.0062 Șurub cu cap cu dublă standard 2-56 X 5/8, 100 buc

În stoc
Articol: AB7BUB Model: U07000.008.0062Ref. cruce: 22TP71 / 42HV94
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
€33.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 2-56
Dimensiunea unității5 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.3 / 16 "
Inaltimea capului3 / 64 "
Tip capStandard
Lungime sub cap5 / 8 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.#2
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet56
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.008.0062 Șurub cu cap cu dublă standard 2-56 X 5/8, 100 buc
€33.43 /ambalaj