Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07000.013.0025 Socket Cap Screw Standard 6-32 X 1/4, 100PK | AE2FHD 4XB91

APPROVED VENDOR U07000.013.0025 Șurub cu cap cu dublă standard 6-32 X 1/4, 100 buc

În stoc
Element: AE2FHD Model: U07000.013.0025Ref încrucișat: 4XB91 / 42HW41

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€10.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 6-40
Dimensiunea unității7 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1 / 4 "
Inaltimea capului1 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1 / 4 "
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.#6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 4 "
Dimensiune de filet32
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0904
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.013.0025 Șurub cu cap cu dublă standard 6-32 X 1/4, 100 buc
€10.25 /ambalaj