Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07000.031.0100 Șurub cu cap cu dublă Standard 5/16-18 X 1, 50UC | AB7BUW 22TP89

APPROVED VENDOR U07000.031.0100 Șurub cu cap cu cap standard 5/16-18 X 1, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7BUW Model: U07000.031.0100Ref. cruce: 22TP89 / 42HX35
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
€19.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1"
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.5 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet18
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.65
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.031.0100 Șurub cu cap cu cap standard 5/16-18 X 1, 50 buc.
€19.83 /ambalaj