Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07000.100.0250 Șurub cu cap cu mufa Standard 1-8 X 2-1/2, 5UC | AB7CBH 22TT40

APPROVED VENDOR U07000.100.0250 Șurub cu cap cu dublă standard 1-8 X 2-1/2, 5 buc.

În stoc
Element: AB7CBH Model: U07000.100.0250Ref încrucișat: 22TT40 / 42HZ10
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
€38.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1 "-8
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1.5 "
Inaltimea capului1"
Tip capStandard
Lungime sub cap2.5 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.1"
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet8
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.100.0250 Șurub cu cap cu dublă standard 1-8 X 2-1/2, 5 buc.
€38.22 /ambalaj