Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07001.009.0062 Șurub cu cap cu cap cu mufa Standard 3-48 X 5/8, 100BUC | AB8UAQ 29DL23

APPROVED VENDOR U07001.009.0062 Șurub cu cap cu dublă standard 3-48 X 5/8, 100 buc

În stoc
Element: AB8UAQ Model: U07001.009.0062Ref. cruce: 29DL23 / 42HZ79
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
€49.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 3-48
Dimensiunea unității5 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.3 / 16 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capStandard
Lungime sub cap5 / 8 "
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.#3
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet48
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0706
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07001.009.0062 Șurub cu cap cu dublă standard 3-48 X 5/8, 100 buc
€49.13 /ambalaj