Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U17122.037.0800 Cârlig de ancorare L 3/8-16 8 inch Lungime, 25PK | AA3GCU 11K383

APPROVED VENDOR U17122.037.0800 Șurub de ancorare Cârlig în L 3/8-16 8 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AA3GCU Model: U17122.037.0800Crucea Ref: 11K383
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
€50.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncor Bolt
finalizareaSimplu
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune60000 psi
Lungime totală8"
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipL cârlig

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.001
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318152041
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17122.037.0800 Șurub de ancorare Cârlig în L 3/8-16 8 inch lungime, 25 buc.
€50.25 /ambalaj