Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07001.037.0250 Socket Cap Screw Standard 3/8-16 X 2-1/2, 25PK | AB7CPP 22TW27

APPROVED VENDOR U07001.037.0250 Șurub cu cap cu dublă standard 3/8-16 X 2-1/2, 25 buc.

În stoc
Element: AB7CPP Model: U07001.037.0250Ref. cruce: 22TW27 / 42JA54
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
€72.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului3 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap2.5 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet16
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1038
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07001.037.0250 Șurub cu cap cu dublă standard 3/8-16 X 2-1/2, 25 buc.
€72.56 /ambalaj