Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07001.062.0150 Socket Cap Screw Standard 5/8-11 X 1-1/2, 10PK | AB7CPZ 22TW36

APPROVED VENDOR U07001.062.0150 Șurub cu cap cu dublă standard 5/8-11 X 1-1/2, 10 buc.

În stoc
Articol: AB7CPZ Model: U07001.062.0150Ref. cruce: 22TW36 / 42JA72
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
€67.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.1"
Inaltimea capului5 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1.5 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.5 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet11
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07001.062.0150 Șurub cu cap cu dublă standard 5/8-11 X 1-1/2, 10 buc.
€67.07 /ambalaj