Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07040.016.0075 Șurub cu cap cu cap cu mufa Standard 8-36 X 3/4, 100UC | AF2YNV 6ZE19

APPROVED VENDOR U07040.016.0075 Șurub cu cap cu dublă standard 8-36 X 3/4, 100 buc

În stoc
Element: AF2YNV Model: U07040.016.0075Cross Ref: 6ZE19 / 42JC59
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
€24.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 8-36
Dimensiunea unității9 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului5 / 64 "
Tip capStandard
Lungime sub cap3 / 4 "
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.#8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet36
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3969
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.016.0075 Șurub cu cap cu dublă standard 8-36 X 3/4, 100 buc
€24.99 /ambalaj