Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07111.025.0300 Shoulder Screw 10-24 X 3 Length, 10PK | AA9BPG 1CA83

APPROVED VENDOR U07111.025.0300 Șurub cu umăr 10-24 X 3 lungime, 10 buc.

În stoc
Element: AA9BPG Model: U07111.025.0300Ref încrucișat: 1CA83 / 163U10
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
€15.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell Hardness32 la 43 HRC
Umăr Dia.1 / 4 "
Lungimea umărului3"
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.229
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318156080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.025.0300 Șurub cu umăr 10-24 X 3 lungime, 10 buc.
€15.85 /ambalaj