Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07111.050.0325 Shoulder Screw 3/8-16 X 3 1/4 Length, 5PK | AA9BRN 1CB46

APPROVED VENDOR U07111.050.0325 Șurub cu umăr 3/8-16 X 3 1/4 lungime, 5 buc.

În stoc
Articol: AA9BRN Model: U07111.050.0325Ref. cruce: 1CB46 / 163U35
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
€26.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului5 / 16 "
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell Hardness32 la 43 HRC
Umăr Dia.1 / 2 "
Lungimea umărului3.25 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5549
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.050.0325 Șurub cu umăr 3/8-16 X 3 1/4 lungime, 5 buc.
€26.97 /ambalaj