Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U07111.075.0500 Șurub cu umăr din oțel aliat 5/8-11 x 5 inch | AE4VEL 5MXW2

APPROVED VENDOR U07111.075.0500 Șurub cu umăr din oțel aliat 5/8-11 x 5 inch

În stoc
Element: AE4VEL Model: U07111.075.0500Ref încrucișat: 5MXW2 / 163W31
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
€18.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.1"
Inaltimea capului1 / 2 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32-43
Șurub Cap Dia.1"
Înălțimea capului șurubului1 / 2 "
Forța de forfecare84,000 psi
Umăr Dia.3 / 4 "
Lungimea umărului5"
Toleranță la umăr-0.30 / + 0.00 "
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet5 / 8-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3712
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.075.0500 Șurub cu umăr din oțel aliat 5/8-11 x 5 inch
€18.85 /unitate