Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07150.019.0150 Socket Cap Screw Button 10-24 X 1-1/2, 100PK | AB7CZK 22TY32

APPROVED VENDOR U07150.019.0150 Buton șurub cu cap cu cap 10-24 X 1-1/2, 100 buc

În stoc
Articol: AB7CZK Model: U07150.019.0150Ref. cruce: 22TY32 / 42JF48
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
€19.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 10-24
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capButon
Lungime sub cap1.5 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune135,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C44
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.#10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet24
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4802
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.019.0150 Buton șurub cu cap cu cap 10-24 X 1-1/2, 100 buc
€19.57 /ambalaj