Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07150.050.0100 Buton șurub cu șurub 1/2-13 X 1, 10BUC | AB7CQX 22TW57

APPROVED VENDOR U07150.050.0100 Buton șurub cu cap 1/2-13 X 1, 10 buc.

În stoc
Articol: AB7CQX Model: U07150.050.0100Ref. cruce: 22TW57 / 42JF82

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€9.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului1 / 2 "
Tip capButon
Lungime sub cap1"
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.1 / 2 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet13
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3123
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.050.0100 Buton șurub cu cap 1/2-13 X 1, 10 buc.
€9.20 /ambalaj