Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07150.062.0300 Buton șurub cu șurub 5/8-11 X 3, 5UC | AB8UBY 29DL75

APPROVED VENDOR U07150.062.0300 Buton șurub cu cap 5/8-11 X 3, 5 buc.

În stoc
Element: AB8UBY Model: U07150.062.0300Ref. cruce: 29DL75 / 42JF93
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
€45.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1"
Inaltimea capului5 / 8 "
Tip capButon
Lungime sub cap3"
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune135,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.5 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet11
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5756
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.062.0300 Buton șurub cu cap 5/8-11 X 3, 5 buc.
€45.07 /ambalaj