Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07151.016.0037 Buton șurub cu șurub 8-32 X 3/8, 100BUC | AB7DBP 22TY82

APPROVED VENDOR U07151.016.0037 Buton șurub cu cap cu cap 8-32 X 3/8, 100 buc

În stoc
Articol: AB7DBP Model: U07151.016.0037Ref. cruce: 22TY82 / 42JG03
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
€62.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului5 / 64 "
Tip capButon
Lungime sub cap3 / 8 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune135,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C44
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.#8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet32
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1318
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07151.016.0037 Buton șurub cu cap cu cap 8-32 X 3/8, 100 buc
€62.34 /ambalaj