Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07151.050.0150 Socket Cap Screw Button 1/2-13 X 1-1/2, 10PK | AB4EYR 1XJX2

APPROVED VENDOR U07151.050.0150 Buton șurub cu cap cu cap 1/2-13 X 1-1/2, 10 buc.

În stoc
Articol: AB4EYR Model: U07151.050.0150Cross Ref: 1XJX2 / 42JG34
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
€32.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului1 / 2 "
Tip capButon
Lungime sub cap1.5 "
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune150,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.1 / 2 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet13
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4167
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07151.050.0150 Buton șurub cu cap cu cap 1/2-13 X 1-1/2, 10 buc.
€32.17 /ambalaj